Food & Dairy machine building
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
0C575696
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
Connettore Ripca Pin 1,5-2,5mm² blu Ø 1,9mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0C575696
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
19.8
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
19.8
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Materiale
Copper
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
9.8
Diametro del perno (terminale a forma di perno) (mm)
1.9
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0C575696
EAN
8712734009182
UBB
500644326075
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
621BLU-100