Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
7N313095
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
Connettore Ripca Pin 0,5-1,5mm² rosso Ø 1,9mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7N313095
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
19.8
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
19.8
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Materiale
Copper
Gamma AWG
20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
9.8
Diametro del perno (terminale a forma di perno) (mm)
1.9
Marchio
Ripca
Type
Pin Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7N313095
EAN
8712734008307
UBB
500641053771
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
566RED-50