Tubo flessibile
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
Attrezzi speciali automobile
Utensili speciali
Tubo flessibile
4L313534
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
Connettore Metabo 15m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4L313534
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Materiale della parete interna
Altro
Adatto per alimenti
No
Diametro nominale
2 inch (50)
Pressione minima di scoppio (bar)
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Materiale della parete interna
Altro
Adatto per alimenti
No
Diametro nominale
2 inch (50)
Pressione minima di scoppio (bar)
30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4L313534
EAN
4003665420554
UBB
500686870998
UNSPSC
25191700
Nr articolo produttore
903061294
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare