text.skipToContent text.skipToNavigation

Connettore di testa termorestringente Knipex in rame stagnato 12-10AWG


Connettori termoretraibili Materiale: rame, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura di esercizio: da -55 °C a +105 °C. Temperatura di restringimento: 180 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo4 - 6mm²AWG12 - 10ColoreGialloQuantità100IsolamentoNylonMaterialeRameSuperficieStagnataTemperatura massima-55°C - +105°CT

Numero articolo 0I426180
Colore Yellow
Senza alogeni No
Gamma AWG 11 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Senza alogeni No
Gamma AWG 11 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Marchio Knipex

Descrizione

Connettori termoretraibili Materiale: rame, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura di esercizio: da -55 °C a +105 °C. Temperatura di restringimento: 180 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo4 - 6mm²AWG12 - 10ColoreGialloQuantità100IsolamentoNylonMaterialeRameSuperficieStagnataTemperatura massima-55°C - +105°CTemperatura di restringimento180°CCarico elettrico massimo600 V

Numeri di articolo

Numero articolo 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Nr articolo produttore  97 99 252
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.