Cacciaviti
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
1K445764
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
Action Torx Screwdriver Bit T45 0.438" 60mm Length
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1K445764
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
60
Dimensione (TX)
45
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
Altro
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
60
Dimensione (TX)
45
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
Altro
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.438
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Action
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1K445764
EAN
8717981355150
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
DO697LG145