text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 13 mm external dm 21 mm length


Numero articolo 4O535510
Colore Blue
Spessore della parete (mm) 3.5
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Materiale tubo flessibile Altro
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 20
Materiale della parete interna Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Spessore della parete (mm) 3.5
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Materiale tubo flessibile Altro
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 20
Materiale della parete interna Altro
Materiale della parete esterna Altro
Adatto per alimenti No
Colore della parete interna Altro
Filo statico No
Pressione minima di scoppio (bar) 80
Parete interna elettricamente conduttiva No
A spirale Altro
Colore della parete esterna Blue
Marchio Ewo

Numeri di articolo

Numero articolo 4O535510
EAN 4030875160130
UBB 500582168349
UNSPSC 40142009
Nr articolo produttore  E40442
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.