Tubi flessibili e bobine
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
1V361732
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
Compressed air hose drum internal dm 6 mm external diameter 12 mm length 20 m RI
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1V361732
Protezione della superficie
Altro
Materiale
Altro
Mobile
No
Per il diametro interno del tubo (mm)
6
Meccanismo di arrotolamento
Caricato a molla
Con tubo flessibile
SÌ
Lunghezza massima della corsa (m)
20
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Materiale
Altro
Mobile
No
Per il diametro interno del tubo (mm)
6
Meccanismo di arrotolamento
Caricato a molla
Con tubo flessibile
SÌ
Lunghezza massima della corsa (m)
20
Marchio
Riegler
Type
190/226
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1V361732
EAN
4047322032032
UBB
500581234514
UNSPSC
40141734
Nr articolo produttore
113975