Cricchetti
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
Chiavi
Cricchetti e accessori
Cricchetti
G0439.000.563
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
Adattatore a cricchetto Stahlwille 563 3/4 di pollice reversibile 44 denti 563
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0439.000.563
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
105.5
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
20
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
19.05
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
105.5
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
20
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
19.05
Testato secondo la norma ISO 3316
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
1260
Codice merceologico
Visualizza
Type
Ratchet Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0439.000.563
EAN
4018754013432
UBB
203122385024
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
15140000