text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiavi dinamometriche FACOM S.209A200


Položka č. 1V377374
Isolato No
Elettronico No
Peso 1100
Lunghezza totale (mm) 466
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico No
Ambalat la 1

technické údaje

Isolato No
Elettronico No
Peso 1100
Lunghezza totale (mm) 466
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 40 - 200
Correzione della variabile coerente No
Divisione della scala di precisione (Nm) 2
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 1V377374
EAN 3662424106156
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.209A200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.