text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiavi dinamometriche FACOM E.2000-5A


Objednací číslo 3J409829
Isolato No
Elettronico
Peso 2900
Lunghezza totale (mm) 162
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Baleno po 1

Specifikace

Isolato No
Elettronico
Peso 2900
Lunghezza totale (mm) 162
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.5 - 5
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 1
Con scala
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Torque Controller

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J409829
EAN 3662424108679
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky E.2000-5A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.