Strumenti di coppia
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
8A862618
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
Chiavi dinamometriche FACOM 3/8'' 10-50NM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8A862618
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
780
Lunghezza totale (mm)
337
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
780
Lunghezza totale (mm)
337
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Con segnale acustico
No
Momento di serraggio (Nm)
10 - 50
Correzione della variabile coerente
No
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.5
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Testato VDE
No
Type
Click Wrench Fixed Head
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8A862618
EAN
3662424106057
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
J.209-50PB