text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-55X60 10750N-55 x 60

Numero articolo 7A635540
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Chiave grande (mm) 60
Dimensione chiave piccola (mm) 55
Larghezza testa piccola (mm) 70

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Chiave grande (mm) 60
Dimensione chiave piccola (mm) 55
Larghezza testa piccola (mm) 70
Larghezza testa grande (mm) 76
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da un'unica fusione!Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 7A635540
EAN 4018754255078
UBB 500636252016
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43335560
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.