text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-46X50 10750N-46 x 50

Numero articolo 3O722214
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Chiave grande (mm) 50
Dimensione chiave piccola (mm) 46
Larghezza testa grande (mm) 62

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 245
Chiave grande (mm) 50
Dimensione chiave piccola (mm) 46
Larghezza testa grande (mm) 62
Profondità chiave grande (mm) 68
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 3O722214
EAN 4018754255061
UBB 500636251851
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43334650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.