Chiavi per tubi
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
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi per tubi
4N669281
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
Chiave tubolare Stahlwille 10750N-41X46 10750N-41 x 46
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4N669281
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
245
Chiave grande (mm)
46
Dimensione chiave piccola (mm)
41
Larghezza testa piccola (mm)
56
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
245
Chiave grande (mm)
46
Dimensione chiave piccola (mm)
41
Larghezza testa piccola (mm)
56
Larghezza testa grande (mm)
62
marca
Stahlwille
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
4N669281
EAN
4018754255054
UBB
500636251695
UNSPSC
27111708
Nr articolo produttore
43334146
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare