text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-32X36 10750N-32 x 36

Numero articolo 8M273311
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 32
Larghezza testa piccola (mm) 45

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 32
Larghezza testa piccola (mm) 45
Larghezza testa grande (mm) 50
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 8M273311
EAN 4018754255030
UBB 500636251281
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43333236
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.