text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-30X32 10750N-30 x 32


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Objednací číslo 8M365370
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 205
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 30
Larghezza testa grande (mm) 42
Baleno po 1

Specifikace

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 205
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 30
Larghezza testa grande (mm) 42
Profondità chiave grande (mm) 45
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Popis

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M365370
EAN 4018754255023
UBB 500636251026
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 43333032
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.