text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-24X27 10750N-24 x 27


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Artículo No. 2O632023
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 190
Chiave grande (mm) 27
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Larghezza testa grande (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 190
Chiave grande (mm) 27
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Larghezza testa grande (mm) 35
Profondità chiave grande (mm) 39
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descripción

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Números de artículo

Artículo No. 2O632023
EAN 4018754255016
UBB 500636250861
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43332427
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.