text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-24X26 10750N-24 x 26


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Referência 0I732366
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 190
Chiave grande (mm) 26
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Larghezza testa piccola (mm) 34.5
Embalado por 1

Especificações

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 190
Chiave grande (mm) 26
Dimensione chiave piccola (mm) 24
Larghezza testa piccola (mm) 34.5
Larghezza testa grande (mm) 37
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descrição

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Números do artigo

Referência 0I732366
EAN 4018754255009
UBB 500636250606
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 43332426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.