text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-21X23 10750N-21 x 23


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numero articolo 9U698920
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 170
Chiave grande (mm) 23
Dimensione chiave piccola (mm) 21
Larghezza testa piccola (mm) 30.5
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 170
Chiave grande (mm) 23
Dimensione chiave piccola (mm) 21
Larghezza testa piccola (mm) 30.5
Larghezza testa grande (mm) 33
Marchio Stahlwille
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 9U698920
EAN 4018754254996
UBB 500636250457
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43332123
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.