text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave tubolare Stahlwille 10750N-16X17 10750N-16 x 17


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numero articolo 4W241703
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 155
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 16
Larghezza testa grande (mm) 24
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 155
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 16
Larghezza testa grande (mm) 24
Profondità chiave grande (mm) 26
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82041100
Type Socket Wrench

Descrizione

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 4W241703
EAN 4018754254958
UBB 500636249640
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  43331617
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.