text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Knipex con ganascia da 8 mm in acciaio al cromo vanadio 260 mm


Chiave regolabile Ganasce parallele e lisce. Larghezza di presa variabile. Con scala graduata per impostare la larghezza rispetto al pezzo. - Larghezza ganasce: 8mm- Larghezza testa (W3): 16 mm- Profondità: 20 mm- Larghezza: 73 mm- Capacità per dadi: 30 mm- Capacità per dadi: 1 1/8

Numero articolo 2M652874
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 260
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041100
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 260
Marchio Knipex
Codice merceologico 82041100

Descrizione

Chiave regolabile Ganasce parallele e lisce. Larghezza di presa variabile. Con scala graduata per impostare la larghezza rispetto al pezzo. - Larghezza ganasce: 8mm- Larghezza testa (W3): 16 mm- Profondità: 20 mm- Larghezza: 73 mm- Capacità per dadi: 30 mm- Capacità per dadi: 1 1/8

Numeri di articolo

Numero articolo 2M652874
EAN 4003773071518
UBB 500513361344
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 07 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.