text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Facom 44 mm

Numero articolo 5Y666372
Protezione della superficie Altro
Peso 1900
Lunghezza (mm) 385
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima della chiave (mm) 44

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Peso 1900
Lunghezza (mm) 385
Protezione di isolamento 1000 V
Apertura massima della chiave (mm) 44
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0', '44']
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Testato VDE
Marchio Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y666372
EAN 3148511326541
UBB 500637397216
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  113.15TAVSE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.