Sleutelgereedschap
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
7I958255
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
Chiave regolabile Facom 34 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7I958255
Protezione della superficie
Altro
Peso
950
Lunghezza (mm)
310
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Apertura massima della chiave (mm)
34
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Peso
950
Lunghezza (mm)
310
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Apertura massima della chiave (mm)
34
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '34']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
SÌ
Marchio
Facom
Model
VSE
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.
Numeri di articolo
Numero articolo
7I958255
EAN
3148511326534
UBB
500637397059
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113.12TAVSE