Sleutelgereedschap
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
1S280947
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
Chiave regolabile Facom 30 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1S280947
Protezione della superficie
Altro
Peso
655
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Apertura massima della chiave (mm)
30
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '30']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Peso
655
Lunghezza (mm)
260
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Apertura massima della chiave (mm)
30
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '30']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Facom
Model
VSE
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1S280947
EAN
3148511326527
UBB
500637396895
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113.10TAVSE