Sleutelgereedschap
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
8U153258
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
Chiave regolabile Facom 27 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8U153258
Protezione della superficie
Altro
Peso
385
Lunghezza (mm)
210
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Apertura massima della chiave (mm)
27
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Peso
385
Lunghezza (mm)
210
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Apertura massima della chiave (mm)
27
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '27']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Testato VDE
SÌ
Marchio
Facom
Model
VSE
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.
Numeri di articolo
Numero articolo
8U153258
EAN
3148511326510
UBB
500637397620
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113.8TAVSE