Sleutelgereedschap
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
8X194432
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
Chiave regolabile Facom 113A.8T
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8X194432
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
275
Lunghezza (mm)
206
Apertura massima della chiave (mm)
27
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '27']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
275
Lunghezza (mm)
206
Apertura massima della chiave (mm)
27
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '27']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Marchio
Facom
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8X194432
EAN
3148516999405
UBB
500637404228
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113A.8T