Chiavi regolabili
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
Chiavi
Chiavi regolabili
8F854243
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
Chiave regolabile Facom 113A.6T
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8F854243
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
125
Lunghezza
155
Apertura massima della chiave (mm)
20
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '20']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
125
Lunghezza
155
Apertura massima della chiave (mm)
20
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '20']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F854243
EAN
3148517037342
UBB
500637403238
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113A.6T
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare