text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Facom 113A. 4T

Numero articolo 7U908202
Protezione della superficie Fosfatato
Peso 65
Lunghezza (mm) 114
Apertura massima della chiave (mm) 13
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Peso 65
Lunghezza (mm) 114
Apertura massima della chiave (mm) 13
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0', '13']
Testato secondo la norma ISO 6787
Marchio Facom
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Numeri di articolo

Numero articolo 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  113A.4T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.