text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Facom 113A. 15C


Numero articolo 9V274657
Protezione della superficie Cromato
Peso 1200
Lunghezza (mm) 380
Apertura massima della chiave (mm) 44
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0', '44']
Testato secondo la norma ISO 6787
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Peso 1200
Lunghezza (mm) 380
Apertura massima della chiave (mm) 44
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0', '44']
Testato secondo la norma ISO 6787
Marchio Facom
Codice merceologico 82041200
Type Adjustable Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9V274657
EAN 3148517037519
UBB 500637400267
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  113A.15C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.