Chiavi regolabili
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
Chiavi
Chiavi regolabili
5U151572
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
Chiave regolabile Facom 113A. 12T
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5U151572
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
700
Lunghezza
306
Apertura massima della chiave (mm)
34
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '34']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
700
Lunghezza
306
Apertura massima della chiave (mm)
34
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '34']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5U151572
EAN
3148516999078
UBB
500637399865
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113A.12T
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare