text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Facom 113A. 10C


Numero articolo 4F841541
Protezione della superficie Cromato
Peso 480
Lunghezza (mm) 255
Apertura massima della chiave (mm) 30
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0', '30']
Testato secondo la norma ISO 6787
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Peso 480
Lunghezza (mm) 255
Apertura massima della chiave (mm) 30
Modello a bassa scintilla No
Scala (mm) ['0', '30']
Testato secondo la norma ISO 6787
Marchio Facom
Codice merceologico 82041200
Type Adjustable Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 4F841541
EAN 3148516997470
UBB 500637397885
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  113A.10C
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.