Sleutelgereedschap
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
5K619988
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
Chiave regolabile Facom 113.24T
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5K619988
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
3270
Lunghezza (mm)
612
Apertura massima della chiave (mm)
62
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Peso
3270
Lunghezza (mm)
612
Apertura massima della chiave (mm)
62
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '62']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Marchio
Facom
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.
Numeri di articolo
Numero articolo
5K619988
EAN
3148516327376
UBB
500637397471
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113.24T