De Vries Handelsonderneming - 8797427433614
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
Chiavi
Chiavi regolabili
K0004
K0004.000.205
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
Chiave regolabile Bahco IP8071 205 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza
205
Apertura massima della chiave (mm)
27
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Model
80
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza
205
Apertura massima della chiave (mm)
27
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Model
80
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0004.000.205
EAN
7314150007226
UBB
427123005188
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
8071 IP
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare