text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Bahco 9071P 200 mm


Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left-handed screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Numero articolo
Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza 208
Apertura massima della chiave (mm) 28
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza 208
Apertura massima della chiave (mm) 28
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Model ERGO 90P

Descrizione

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left-handed screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Numeri di articolo

Numero articolo K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  9071 P

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.