text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Bahco 9031 205 mm


Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Numero articolo K0003.000.205
Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (mm) 218
Apertura massima della chiave (mm) 38
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (mm) 218
Apertura massima della chiave (mm) 38
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 348.2
Codice merceologico 8204120000
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Numeri di articolo

Numero articolo K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  9031
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.