Gereedschappen
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
K0000.000.770
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
Chiave regolabile Bahco 87 770 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
K0000.000.770
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
770
Apertura massima della chiave (mm)
85
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
5800
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
770
Apertura massima della chiave (mm)
85
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
5800
Codice merceologico
8204120000
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0000.000.770
EAN
7314150005406
UBB
427123001799
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
87