text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Chiave regolabile Bahco 8072 255 mm


Standards: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Numero articolo
Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza 255
Apertura massima della chiave (mm) 30
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza 255
Apertura massima della chiave (mm) 30
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Marchio Bahco
Model 80

Descrizione

Standards: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Numeri di articolo

Numero articolo K0001.000.255
EAN 7314150007288
UBB 427123005675
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  8072

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.