TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
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
K0002
K0002.000.155
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
Chiave regolabile Bahco 8070C 155mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
155
Apertura massima della chiave (mm)
20
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
155
Apertura massima della chiave (mm)
20
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
135
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0002.000.155
EAN
7314150007127
UBB
427123004355
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
8070 C
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare