Test catalogus aantal
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
K0000.000.205
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
Chiave regolabile Bahco 31 205 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
K0000.000.205
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
205
Apertura massima della chiave (mm)
32
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
280
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (mm)
205
Apertura massima della chiave (mm)
32
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
280
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0000.000.205
EAN
7314150004942
UBB
427123008646
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
31