text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille PowerGRIP cheie clește Fălci w.46mm L.253mm Cap Cromat


brevettobox jointfast regolazione tramite pulsante direttamente sul pezzo da lavorarefacilmente regolabile, facile regolazione superfineelevato rapporto di trasmissione per una notevole amplificazione della forza manualeper pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.)ideale anche per la piegatura di pezzi sottili e paralleli (ad es. lamiera)ganasce parallele senza profilo per proteggere i pezzi rivestiti di superficie “effetto cricchetto” per le viti utilizzando la corsa delle ganascecostruzione complessiva estremamente resistente, temperata di alta qualità

Cod Articol G1073.500.250
Izolat Da
Lungime (mm) 253
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 46
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 253
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 46
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 1-component
Număr de setări 14
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 490
Codul mărfurilor 8204120000
Model 6573
Type Pliers Wrench

Descriere

brevettobox jointfast regolazione tramite pulsante direttamente sul pezzo da lavorarefacilmente regolabile, facile regolazione superfineelevato rapporto di trasmissione per una notevole amplificazione della forza manualeper pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.)ideale anche per la piegatura di pezzi sottili e paralleli (ad es. lamiera)ganasce parallele senza profilo per proteggere i pezzi rivestiti di superficie “effetto cricchetto” per le viti utilizzando la corsa delle ganascecostruzione complessiva estremamente resistente, temperata di alta qualità

Numerele articolelor

Cod Articol G1073.500.250
EAN 4018754206810
UBB 500574814132
UNSPSC 27112104
Nr. articol producător 65735250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.