text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 XL HF TORX® TX 40 x 224


967 XL HF Chiave a L TORX® con funzione di tenuta, lunga, TX 40 x 224 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente raggiungibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Cikkszám 2B591342
Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Leírás

967 XL HF Chiave a L TORX® con funzione di tenuta, lunga, TX 40 x 224 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente raggiungibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Cikkszámok

Cikkszám 2B591342
EAN 4013288193759
UBB 500686615815
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05024459001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.