text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 XL HF TORX® TX 30 x 195


967 XL HF Chiave a L TORX® con funzione di tenuta, lunga, TX 30 x 195 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente raggiungibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 9R225751
Isolato No
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Descrizione

967 XL HF Chiave a L TORX® con funzione di tenuta, lunga, TX 30 x 195 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Viene fornito con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente raggiungibili grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 9R225751
EAN 4013288193742
UBB 500686615658
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024458001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.