text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SXL TORX® Multicolour TX 9 x 101


967 SXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 9 x 101 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi a prova di abrasione, per un accesso rapido.

Numero articolo 7P791291
Isolato No
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Descrizione

967 SXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 9 x 101 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi a prova di abrasione, per un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 7P791291
EAN 4013288194282
UBB 500686613836
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024482001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.