text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SXL TORX® Multicolour TX 10 x 112


967 SXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 10 x 112 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L

Numero articolo 7H793203
Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Descrizione

967 SXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 10 x 112 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi a prova di abrasione, per un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 7H793203
EAN 4013288194299
UBB 500686614099
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024483001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.