text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 30 x 195


967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, TX 30 x 195 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Article number 2J909297
Isolato No
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Description

967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, TX 30 x 195 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Article numbers

Article number 2J909297
EAN 4013288194213
UBB 500686613265
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024478001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.