text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SXL TORX® HF Multicolore TX 40 x 224


967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, TX 40 x 224 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it eas

Numero articolo 5J356144
Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Descrizione

967 SXL HF TORX® Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, lunga, TX 40 x 224 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 5J356144
EAN 4013288194220
UBB 500686613422
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024479001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.