text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 25 x 154


967 SPKXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 25 x 154 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza sulle viti TORX® anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'ecc

Numero articolo 9C543066
Isolato No
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Descrizione

967 SPKXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 25 x 154 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza sulle viti TORX® anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 9C543066
EAN 4013288194329
UBB 500686611020
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024486001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.