text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave esagonale Wera 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 20 x 137


967 SPKXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 20 x 137 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza sulle viti TORX® anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Numero articolo 8W217825
Isolato No
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Descrizione

967 SPKXL TORX® Chiave a L multicolore, lunga, TX 20 x 137 mmWera chiave a L con manicotto per proteggere le dita, presa ergonomica e confortevole anche a basse temperature. La sfera sul braccio lungo consente di lavorare in sicurezza sulle viti TORX® anche in posizioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche dalla corrosione, e una lunga durata. La marcatura delle dimensioni sulla chiave a L è laserata e quindi resistente all'abrasione, per un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 8W217825
EAN 4013288194312
UBB 500686610865
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024485001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.