text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 SL TORX® HF TX 30 x 122


967 SL TORX® HF Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, TX 30 x 122 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 9U952786
Isolato
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descrizione

967 SL TORX® HF Chiave a L multicolore con funzione di tenuta, TX 30 x 122 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® incassate. Con funzione di tenuta (HF) sul braccio lungo per tenere saldamente la vite sull'utensile. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccezionale protezione dalla corrosione e una lunga durata. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 9U952786
EAN 4013288185303
UBB 500668582546
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024177001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.