text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL Chiave a L TORX® , lunga, TX 40 x 224 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Viene fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superf

Numero articolo 3K776288
Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Descrizione

967 PKXL Chiave a L TORX® , lunga, TX 40 x 224 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Viene fornita con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature di misura incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05024469001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.